実務電卓 ミニナイス EL-M720-X

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43390927 品番EL-M720-X
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

手持ちでも置いても便利。
上質感のある
アクリル表示カバー。
見やすい液晶と使いやすさ。

桁数8 サイズミニナイスサイズタイプ 質量(g)約124(電池含む) エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×151.5×33 機能液晶表示、演算状態表示、[+]大型キー、[00]キー、[%]キー、[+/-]キー、税計算キー、マルチ換算キー、定数計算(Kモード)、3桁自動位取り、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、サイレントキー、自動節電方式、ツインパワー 使用電源CR2032×1 メモリー1 使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×151.5×33 エコマーク認定番号06 135 007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする