preppy プレピークリスタル 細字

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43391539 品番PSQC-400 #4-2
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

<累計販売1,000 万本達成!「preppy」リニューアル!>
インク色を愉しむ透明プレピー登場!お好みのインク色でぜひお試しください。

商品タイプ本体 ペン先細字 材質胴軸・キャップ・クリップ:PC、グリップ:PMMA、インナーキャップ:PP、ペン芯:ABS 全長(mm)138 最大径(Φmm)13 アズワン品番65-0428-57 材質(ペン先)ステンレス カートリッジインク: SPN-100A、SPSQ-400 色(軸)クリスタル 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43391539
2021-02-18
用途:
筆記具として
サービス業

この値段で書き味大丈夫かと思いながら注文しましたが、思ったよりも書き味よかったです。あとは、インクが乾燥しにくいというキャップが機能してくれることを期待しています。

対象商品:
43391539
2021-03-30
用途:
事務作業
サービス業

想像以上に書きやすかったです。壊れても、躊躇なく買いなおせるのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする