- ポリ袋 厚手 モノタロウ 43391548 - ポリ袋 厚手 モノタロウ 43391548 - ポリ袋 厚手 モノタロウ 43391548

ポリ袋 厚手

(82件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 43391548 品番 -
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚さが0.08mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。
重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。

容量(L)45 透明 厚さ(mm)0.08 寸法(横×縦)(mm)650×800 材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン) 用途ごみ処理、保管など タイプツルツルタイプ
化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
現場用ゴミ袋など
株式会社RAR村上工機 様 (建設業・工事業)

以前使用のものよりコスパがいいです
給水ウエスや少し重たいものを入れても丈夫な厚みがある0.8mmです

2026-02-21
用途:
名古屋市での不燃物用ゴミ袋の補強
製造業

鉄板の切れ端や、釘、コーススレッド等を捨てる際に、名古屋市指定のゴミ袋ではすぐに破れてしまうのでゴミ袋の補強用に使用。
わざと破こうとしない限り大丈夫な強度でした。
厚みが0.07mmのものと比べ0.08mmと数値上の大差はありませんが、かなり丈夫です。
大当たりの”モノタロウ”ブランドでした。

2025-12-01
用途:
廃棄物処理に
建設業・工事業

値段はそれなりにしますが、さすが0.08ミリの厚手ポリ袋は分厚いですね。
廃棄物を入れても破れにくいです。
透明度もあり、入れた物が見えるので廃棄物処理に良いです。
廃棄物処理とは違いますが、釣った魚をクーラーに入れる際にこの袋に入れてクーラーに入れると、大きな魚でもクーラーを汚すことなく持ち帰れます。

1人が参考にしています
2025-11-26
用途:
雨降り時の荷物カバーに
建設業・工事業

カブ50に乗っていますが、前かごに入れたものが濡れないようにカバー代わりに利用しています。厚手なので破れにくく、長持ちするので重宝しています。

2025-08-30
用途:
敷地内の雑草等刈取り後の収容袋として使用

雑草を刈り取った後にポリ袋に収容しています。たくさん入れると重すぎるので45Lの大きさが最適です。雑草が大きくなりすぎて枝のように堅い茎があっても厚手なのでポリ袋を突き抜けたり、破れたりすることもありません。ポリ袋に入れた後に足で踏み固めても袋が破裂することもありません。大きさといい厚みといい最適なポリ袋なので大変重宝しています。

2026-01-20
用途:
何かが変わった?
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は袋の内側に白化が無かったのに、最近100%白い粉が出るようになりました。食品に使っている人もいらっしゃるようですが止めた方が良いですよ。パッとの見た目では分かりません。黒い布で内側をぬぐって見ればわかります。真っ白になります。

MonotaROからの回答

一般的にゴミ袋の内側には滑り剤や帯電防止剤を塗布しており微量の白い粉末が内側を覆っており、製品の不良や害のあるものではありません。本製品は食品衛生法適合商品ではありません、食品等の保管はしないでください。

2025-11-09
用途:
ごみの回収
教育・研究機関

十分に厚いので、とがった部分のあるプラスチックや陶器ごみの収集に使っています。

2025-10-14
用途:
一時保管

箱入りや袋入りの食品をまとめて保管するときに使用しました。
とても丈夫で安心して使用ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする