バッテリーエース LME-FJシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43392056 品番LME-17FJ-A
参考基準価格(税別)¥657,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

自動操作検出部へ近接センサーを採用。
汚れ・粉塵等による悪環境でも誤動作を防ぎ、安全かつ確実な作業が行えます。
操作スイッチで自動/手動が選択可能。
自動モード時は吊上物脱着の繰返しが自動化でき、遠隔からの入力操作なしで作業が可能!(着床毎に吸着・釈放の繰返し)
手動モード時は押ボタンスイッチによるON/OFF操作。

吊上能力(kg)鋼板:1700 付属品充電器1式、予備バッテリー1式、補充液 幅(mm)263 質量(kg)140 高さ(mm)541〜552 奥行(mm)380 バッテリー容量(Ah)28(12V) 使用時間(時間)最大8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする