K655-657E CACTUS カクタス ダルトン 43392573 K655-657E CACTUS カクタス ダルトン 43392573

CACTUS カクタス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプE 注文コード43392573 品番K655-657E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

ディスプレイ用 フェイク サボテン

タイプE 材質ポリレジン 高さ(mm)275 幅(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする