CH07-H298GY PARTS STOCKER パーツ ストッカー ダルトン 43392939

PARTS STOCKER パーツ ストッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード43392939 品番CH07-H298GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

金属製 パーツストッカー
スタッキングが可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)170×280×130 グレー 材質スチール 幅(mm)170 高さ(mm)130 タイプH.GRAY 奥行(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする