ダルトン
ダルトンの コンテナー
ダルトンの パーツボックス
ダルトンの ネスティング・スタッキングタイプ
PARTS STOCKER パーツ ストッカー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43392957
品番
CH07-H298OV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
金属製 パーツストッカー
スタッキングが可能です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
170×280×130
色
オリーブ
材質
スチール
幅(mm)
170
高さ(mm)
130
タイプ
OLIVE DRAB
奥行(mm)
280