ダルトン
ダルトンの コンテナー
ダルトンの パーツボックス
ダルトンの ネスティング・スタッキングタイプ
PARTS STOCKER パーツ ストッカー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43392966
品番
CH07-H298RW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
金属製 パーツストッカー
スタッキングが可能です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
170×280×130
色
ダークグレー
材質
スチール
幅(mm)
170
高さ(mm)
130
タイプ
RAW
奥行(mm)
280