ダルトン
ダルトンの トラック外装・ボディーパーツ
ダルトンの トラック架装金具関連
ダルトンの 架装パーツ - 工具箱
D.M.S ''GARAGE'' 16L D.M.S.ガレージ16リットル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43392975
品番
113-298IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,360
販売価格(税別)
¥
7,600
バスケットに入れる
金属製 収納ボックス
スタッキングが可能です。
色
アイボリー
材質
スチール
幅(mm)
300
高さ(mm)
185
タイプ
IVORY
奥行(mm)
400
内寸法(mm)
195×280×390