D.M.S ''GARAGE'' 16L D.M.S.ガレージ16リットル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43392984 品番 113-298RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,360
販売価格(税別)
7,600

金属製 収納ボックス
スタッキングが可能です。

レッド 材質スチール 幅(mm)300 高さ(mm)185 タイプRED 奥行(mm)400 内寸法(mm)195×280×390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする