MINI PARTS BOX ミニパーツボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43393009 品番 CH15-H529GV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

金属製 小型パーツストッカー
スタッキングが可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×160×75 ライトグレー 材質スチール 幅(mm)100 高さ(mm)75 タイプGALVANIZED 奥行(mm)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43393063
2023-01-25
用途:
小物整理
建設業・工事業

樹脂製の物は飽き飽きしているので毛色の変わったものへと。中華製なので所々スポット溶接が付いていない箇所も発見。重量物を入れることもないのでどうでも良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする