ダルトン
ダルトンの コンテナー
ダルトンの パーツボックス
ダルトンの ボックスタイプ
6 PARTITION WOODEN BOX 6パーテーション ウッデン ボックス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43393106
品番
CH11-H417NT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
アンティーク調 木製パーツケース
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
170×250×40
材質
天然木
幅(mm)
170
高さ(mm)
40
奥行(mm)
250
注意
※アンティークの風合いを出すための加工(本体表面のキズ、塗装や印刷のかすれ等)が施されています。
※天然木の為、木目や色に個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。