WOODEN STOCKER BOX ウッデン ストッカーボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43393124 品番CH14-H500NT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

アンティーク調 木製収納ボックス
スタッキングが可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)150×230×80 材質天然木 幅(mm)150 高さ(mm)80 奥行(mm)230
注意
※アンティークの風合いを出すための加工(本体表面のキズ、塗装や印刷のかすれ等)が施されています。
※天然木の為、木目や色に個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする