ダルトン
ダルトンの 店舗運営用品
ダルトンの 置き物/インテリア小物/収納
WOODEN STACKING BOX ウッデン スタッキングボックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43393167
品番
CH14-H519NT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
アンティーク調 木製収納ボックス
スタッキングが可能です。
タイプ
B
材質
天然木
高さ(mm)
140
幅(mm)
220
奥行(mm)
330
注意
※アンティークの風合いを出すための加工(本体表面のキズ、塗装や印刷のかすれ等)が施されています。
※天然木の為、木目や色に個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。