ダルトン
ダルトンの ゴミ箱
ダルトンの ボックスカート(キャスターペール)
PLASTIC TRASH CAN 45L プラスチック トラッシュカン 45リットル
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43393298
品番
100-146RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,460
販売価格(税別)
¥
8,600
バスケットに入れる
樹脂製 ゴミ箱。キャスター付き
材質
ポリエチレン
容量(mL)
4500
色
レッド
幅(mm)
380
高さ(mm)
575
タイプ
RED
奥行(mm)
430
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(頂):310×310×520
耐熱温度(℃)
-20〜60
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(底):285×285×520
注意
※製造の工程上、黒点・シワ等が生じる場合がございます。製品の特性としてご理解ください。
※また、フタ留めピン、ホイール等のパーツの仕様は生産毎で異なる場合がございます。
※本製品のフタにはロック機能はございません。
※屋外でもご使用は可能ですが、風の強い日は屋内に移動させる等の措置をしてください。
※直射日光が当たる場所で長期間ご使用されますと変色・劣化等の原因となります。