PLASTIC TRASH CAN 65L プラスチック トラッシュカン 65リットル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43393368 品番 100-198YL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880

樹脂製 ゴミ箱。キャスター付き

材質ポリエチレン 容量(mL)6500 イエロー 幅(mm)415 高さ(mm)680 タイプYELLOW 奥行(mm)460 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸(頂):355×355×620 耐熱温度(℃)-20〜60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸(底):310×260×620
注意
※製造の工程上、黒点・シワ等が生じる場合がございます。製品の特性としてご理解ください。
※また、フタ留めピン、ホイール等のパーツの仕様は生産毎で異なる場合がございます。
※本製品のフタにはロック機能はございません。
※屋外でもご使用は可能ですが、風の強い日は屋内に移動させる等の措置をしてください。
※直射日光が当たる場所で長期間ご使用されますと変色・劣化等の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする