ダルトン
ダルトンの ゴミ箱
ダルトンの ボックスカート(キャスターペール)
PLASTIC TRASH CAN 65L プラスチック トラッシュカン 65リットル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
43393386
品番
100-198BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製 ゴミ箱。キャスター付き
材質
ポリエチレン
容量(mL)
6500
色
ブラウン
幅(mm)
415
高さ(mm)
680
タイプ
BROWN
奥行(mm)
460
耐熱温度(℃)
-20〜60
注意
※製造の工程上、黒点・シワ等が生じる場合がございます。製品の特性としてご理解ください。
※また、フタ留めピン、ホイール等のパーツの仕様は生産毎で異なる場合がございます。
※本製品のフタにはロック機能はございません。
※屋外でもご使用は可能ですが、風の強い日は屋内に移動させる等の措置をしてください。
※直射日光が当たる場所で長期間ご使用されますと変色・劣化等の原因となります。