ダルトン
ダルトンの 灰皿
ダルトンの 携帯灰皿
PORTABLE ASHTRAY ポータブル アッシュトレイ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
EMERGENCIA/エメルヘンシア
注文コード
43393614
品番
K655-757EM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
携帯灰皿
材質
アイアン
幅(mm)
50
高さ(mm)
16
タイプ
EMERGENCIA/エメルヘンシア
奥行(mm)
50