ダルトン
ダルトンの 時計
ダルトンの 掛け時計
ダルトンの 丸型掛け時計
WALL CLOCK ''BRISTOL'' ウォールクロック ブリストル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
S-51 WD
注文コード
43393623
品番
K725-923WD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
壁掛け時計
直径(Φmm)
520
タイプ
S-51 WD
色(文字盤)
ホワイト
材質
ステンレススチール、ガラス
奥行(mm)
90
表示方式
アナログ
使用電池
単3電池 1本
注意
※本製品付属の電池は動作確認用です。