ダルトン
ダルトンの 時計
ダルトンの 掛け時計
ダルトンの 丸型掛け時計
WALL CLOCK ''BRISTOL'' ウォールクロック ブリストル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
S-40 BD
注文コード
43393648
品番
K725-924BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
壁掛け時計
直径(Φmm)
405
タイプ
S-40 BD
色(文字盤)
ブラック
材質
ステンレススチール、ガラス
奥行(mm)
90
表示方式
アナログ
使用電池
単3電池 1本
注意
※本製品付属の電池は動作確認用です。