WALL CLOCK ''BRISTOL'' ウォールクロック ブリストル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43393666 品番 K725-925BD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

壁掛け時計

直径(Φmm)305 タイプS-30 BD 色(文字盤)ブラック 材質ステンレススチール、ガラス 奥行(mm)90 表示方式アナログ 使用電池単3電池 1本
注意
※本製品付属の電池は動作確認用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする