ダルトン
ダルトンの 時計
ダルトンの 掛け時計
ダルトンの 丸型掛け時計
WALL CLOCK ''NORTHROP'' ウォールクロック ノースロップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43393684
品番
K725-927WD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁掛け時計
直径(Φmm)
305
材質
ステンレススチール、ガラス
タイプ
G-30 WD
奥行(mm)
90
表示方式
アナログ
使用電池
単3電池 1本
色(文字盤)
ホワイト
注意
※本製品付属の電池は動作確認用です。