ダルトン
ダルトンの 時計
ダルトンの 掛け時計
ダルトンの 丸型掛け時計
DOUBLE FACES WALL CLOCK ダブルフェイス ウォールクロック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43393718
品番
S82429BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
¥
19,000
バスケットに入れる
壁掛け時計
色
ブラック
材質
スチール、ポリスチレン
幅(mm)
445
高さ(mm)
380
奥行(mm)
130
表示方式
アナログ
使用電池
単3電池 2本
注意
※本製品付属の電池は動作確認用です。