DOUBLE FACES WALL CLOCK ダブルフェイス ウォールクロック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43393727 品番 S82429SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,900
販売価格(税別)
19,000

壁掛け時計

シルバー 材質スチール、ポリスチレン 幅(mm)445 高さ(mm)380 奥行(mm)130 表示方式アナログ 使用電池単3電池 2本
注意
※本製品付属の電池は動作確認用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする