ダルトン
ダルトンの 時計
ダルトンの 掛け時計
ダルトンの 丸型掛け時計
WALL CLOCK ウォールクロック
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43393763
品番
S426-207SGN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
壁掛け時計
色
セージグリーン
直径(Φmm)
210
材質
スチール、ポリスチレン
奥行(mm)
65
表示方式
アナログ
使用電池
単3電池 1本
注意
※本製品付属の電池は動作確認用です。