ダルトン
ALARM CLOCK アラームクロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
クローム
レッド
イエロー
サックスブルー
アイボリー
ブラック
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43393833
品番
100-053Q/BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
アラーム時計
色
ブルー
材質
スチール、ガラス
幅(mm)
90
高さ(mm)
110
奥行(mm)
70
表示方式
アナログ
使用電池
単3電池 1本
アラーム
○
注意
※本製品付属の電池は動作確認用です。