ダルトン
ダルトンの 水廻り部材
ダルトンの 洗面所用品
ダルトンの 洗面所アクセサリー
STAINLESS STEEL SOAP DISPENSER ステンレススチール ソープディスペンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43394077
品番
K755-917
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
金属製 ソープディスペンサー
材質
ステンレススチール
高さ(mm)
120
容量(mL)
500
幅(mm)
105
奥行(mm)
100
タンク容量(mL)
500
材質(ポンプ部)
ポリエチレン