曜日別特売
CH12-H463 MAGNETIC SOAP HOLDER マグネティック ソープホルダー ダルトン 43394156

CH12-H463 MAGNETIC SOAP HOLDER マグネティック ソープホルダー ダルトン 43394156
CH12-H463 MAGNETIC SOAP HOLDER マグネティック ソープホルダー ダルトン 43394156

MAGNETIC SOAP HOLDER マグネティック ソープホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43394156品番CH12-H463
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

金属製 石鹸ホルダー
ホルダー部分に固形石鹸をセットして使用します。
製品は吸盤で取付けます。

材質ステンレススチール・アルミニウム・磁石・PVC幅(mm)50奥行(mm)65繰り返し・詰め替え対応
注意
※ザラつき及び、凹凸のある設置面には取付けできません。
※石鹸は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43394156
2022-04-02
用途: 洗面台に
サービス業

手洗いのための石鹸ではなく洗顔用の石鹸用に使っています。ものすごく便利です。文字の邪魔にもなりません。そして吸盤が良いのか全然落ちてこないです。
見た目的にもなんだか可愛いので、ネットに入れて水道にくくりつけたりするより岡前お勧めです。

対象商品 : 43394156
2022-01-14
用途: お風呂場のせっけんホルダーに
サービス業

石けんトレーが落ちたり汚れたりが気になっていたのですがこれを買って悩みから解放されました。おしゃれで便利で気に入っています。

2が参考にしています
対象商品 : 43394156
2021-06-29
用途: 自宅で手洗い
運輸・通信業

とても使いやすいです。マグネットがピタッっとくっついて石鹸が浮いているので溶けることがありません。買って良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 43394156
2020-03-11
用途: キッチン

石けん置きはべたつくし、なかなか扱いに困るもの。
この製品はしっかり吸着して、いつもキレイでとても使い安いです。
そして、かわいい。キッチンが楽しくなります。
大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする