曜日別特売
MGPKFM20TN-50 ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径20) SMC 43394534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPKFM20TN-50 ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径20) SMC 43394534
MGPKFM20TN-50 ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径20) SMC 43394534
MGPKFM20TN-50 ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径20) SMC 43394534

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径20)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類NPT注文コード43394534品番MGPKFM20TN-50
参考基準価格(税別)¥21,290販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加

ストローク(mm)シリンダー:50最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)材質(プレート)炭素鋼チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受オートスイッチ個数0ケポートねじの種類NPT配管ポート位置上・側面配管オートスイッチ適合なし(磁石内蔵)
関連資料:カタログ(3.23MB)取扱説明書:(1.78MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする