ダルトン
ダルトンの 店舗運営用品
ダルトンの 置き物/インテリア小物/収納
REVERSIBLE SIGN STAND リバーシブル サインスタンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43394707
品番
S455-175RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
金属製 卓上表示プレート
材質
アイアン
幅(mm)
155
色
ホワイト×ブラック
高さ(mm)
85
タイプ
RESERVED /リザーブド
奥行(mm)
72
注意
※アンティークの雰囲気を出すため仕上げ(色ムラ・サビ加工・塗装剥がれ等)が施されています。
※塗装の色や風合いに個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。
※また設置面にサビが色移りする可能性がございますのでご注意ください。