(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ブラック)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500個) 注文コード 43395956 品番 M2.6×10
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ねじの呼びM2.6 山数28 長さ(mm)10 材質 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)2.60/(最小)2.50 表面処理3価ブラック 頭部形状トラス 寸法K(mm)1.6 寸法m(mm)2.6 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)5.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42502302
2015-12-19
用途:
スクーターのカウル用
自動車・二輪車・自転車関連業

3価ブラックは色が良く純正より錆びにくい。プラスチックパーツを留めるだけなのでこれで十分だしむしろこれがいい。次回ステンレス製も使ってみて使い勝手がいい方に全数変えようと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2870:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする