※9-M11-1-VDW-XF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW30_40_XF - 小型軽量2ポートソレノイドバルブ(空気・水用)(VDW31)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Φ4(ワンタッチ管継手) 電圧(V)(5)DC24 材質(シール)EPDM 材質(ボディ)(B) PPS 注文コード43396675 品番VDW31-5G-3-C4-B-N-XF
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は管接続口径・電圧・材質など163種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 管接続口径Φ4(ワンタッチ管継手) 電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(-) 配管方向、(3) 3.0 材質(シール)EPDM 絶縁種別コイル:B種 材質(ボディ)(B) PPS 省電力回路(-) なし 管接続タイプ(C4) o4ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする