ダルトン
ダルトンの 服飾小物
ダルトンの 防寒用品 服飾小物
ダルトンの ブランケット
ACRYLIC BLANKET アクリル ブランケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン×ネイビー×レッド
注文コード
43396737
品番
K659-661E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
布製 ブランケット
色
グリーン×ネイビー×レッド
材質
アクリル80%、ポリエステル20%
寸法(mm)
1300×2250
タイプ
E
注意
※ハンドメイドの為、生産毎により色の濃淡や材質の風合いに多少の個体差がございます。
※製品の特性としてご理解ください。
※材質の性質上、設置面等に色移りする場合がございます。