曜日別特売
VDW31-5GL2-3-C6-A-XF VDW30_40_XF - 小型軽量2ポートソレノイドバルブ(空気・水用)(VDW31) SMC 43396815

※9-M11-1-VDW-XF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW30_40_XF - 小型軽量2ポートソレノイドバルブ(空気・水用)(VDW31)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ6(ワンタッチ管継手)電圧(V)(5)DC24材質(シール)FKM注文コード43396815品番VDW31-5GL2-3-C6-A-XF
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
作動方式直動式ポート数2管接続口径Φ6(ワンタッチ管継手)電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(L2) 左方向90°、(3) 3.0材質(シール)FKM絶縁種別コイル:B種材質(ボディ)(A) PPS省電力回路(-) なし管接続タイプ(C6) o6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする