ダルトン
ダルトンの プランター・鉢
ダルトンの 鉢・プランター・ポット
ダルトンの 鉢・ポット
COLOR GLAZED POT カラー グレーズド ポット (2号鉢目安)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43397157
品番
CH15-G527CY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
ガーデニング用品
カラーポット/鉢
受け皿付き
材質
テラコッタ
色
クレイ
寸法(mm)
95×Φ105
タイプ
CLAY
適合鉢
2号鉢目安
注意
※ハンドメイドの為、形・サイズ・焼き色等に個体差がございます。
※ピンホールや素地部分・底穴周りにヒビが生じている場合があります。
※また、釉薬のかかり方によって色ムラがあったり、焼いている最中にできた細かなヒビ(貫入)や歪みが見られる場合がありますが使用上問題ございません。
※製品の特性としてご理解ください。