ダルトン
ダルトンの プランター・鉢
ダルトンの 鉢・プランター・ポット
ダルトンの 鉢・ポット
COLOR GLAZED POT カラー グレーズド ポット (3号鉢目安)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
バイオレット
注文コード
43397263
品番
CH13-G476VL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ガーデニング用品
カラーポット/鉢
受け皿付き
材質
テラコッタ
色
バイオレット
寸法(mm)
110×Φ120
タイプ
VIOLET
適合鉢
3号鉢目安
注意
※ハンドメイドの為、形・サイズ・焼き色等に個体差がございます。
※ピンホールや素地部分・底穴周りにヒビが生じている場合があります。
※また、釉薬のかかり方によって色ムラがあったり、焼いている最中にできた細かなヒビ(貫入)や歪みが見られる場合がありますが使用上問題ございません。
※製品の特性としてご理解ください。