ダルトン
ダルトンの プランター・鉢
ダルトンの 鉢・プランター・ポット
ダルトンの 鉢・ポット
GLAZED JUG グレーズド ジャグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43397735
品番
K655-852WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ガーデニング用品
ジャグ/花瓶
材質
テラコッタ
色
ホワイト
幅(mm)
140
高さ(mm)
180
奥行(mm)
170
注意
※ハンドメイドの為、形・サイズ・焼き色等に個体差がございます。
※ピンホールや素地部分・底穴周りにヒビが生じている場合があります。
※また、釉薬のかかり方によって色ムラがあったり、焼いている最中にできた細かなヒビ(貫入)や歪みが見られる場合がありますが使用上問題ございません。
※製品の特性としてご理解ください。