SOLID PLANTER RECTANGLE ソリッド プランター レクタングル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43397796 品番 A555-426LPL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

ガーデニング用品
コンクリート製 プランター/鉢

材質コンクリート プレーン 幅(mm)240 タイプPLAIN/Lサイズ 高さ(mm)80 奥行(mm)100
注意
※ハンドメイドの為、形・サイズ・風合いや色等に個体差がございます。
※また歪みやキズ、ピンホール・底穴周りのヒビ等が見られる場合がございます。
※製品の特性としてご理解ください。
※水が沁みこみ、設置個所が濡れる恐れがございます。設置場所にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43397787
2021-08-03
用途:
観葉植物のセットアップ
Berries 様 (サービス業)

小さめの植物をセットアップして使用するのに丁度良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
43397796
2021-10-27
用途:
多肉植物のプランターとして使用
製造業

梱包が不十分だっのか、発送時に割れていたのか不明ですが、開梱したら既に割れていました。陶器のネット購入はやめたいと思います。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
担当部署に報告いたしまして、改善に努めてまいります。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする