SOLID PLANTER CUBE ソリッド プランター キューブ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43397814 品番 A655-758LPL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

ガーデニング用品
コンクリート製 プランター/鉢

材質コンクリート プレーン 幅(mm)140 高さ(mm)135 タイプPLAIN/Lサイズ 奥行(mm)140
注意
※ハンドメイドの為、形・サイズ・風合いや色等に個体差がございます。
※また歪みやキズ、ピンホール・底穴周りのヒビ等が見られる場合がございます。
※製品の特性としてご理解ください。
※水が沁みこみ、設置個所が濡れる恐れがございます。設置場所にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43397814
2022-01-25
用途:
ガーデニング用です
製造業

サイズですが受け皿のサイズですので表示よりも少し小さくなります。
品物は期待通りでデザインがシンプルで気に入っています。

3人が参考にしています
対象商品:
43397814
2022-02-23
用途:
観葉植物
株式会社むつ建設工業 様 (建設業・工事業)

とてもカッコかわいいです。
色合いもとてもいいと思います。

対象商品:
43397814
2021-08-05
用途:
グリーンの植え替え
その他業種

プラスチックの鉢からアイビーを植え替えました。
最初これの小さいサイズを買って使ってみたのですが大満足です。
グリーンとコンクリートのヴィジュアル的な相性もいいので
雰囲気が数ランクアップです。それにコストパフォーマンスも非常に高いので
なかなかの優れものです。

対象商品:
43397814
2021-06-09
用途:
お客様に販売
建設業・工事業

シンプルでとてもいいです。

ただ到着後、ソーサーが3枚割れていたが
すぐに連絡し、交換してもらう事に
なりました。
対応も、早く発送連絡早いので
安心致しました。

対象商品:
43397805
2021-01-12
用途:
室内の観葉植物
その他業種

コンクリート製でとても高級感があり、観葉植物を入れて部屋に置くだけで、お店のインテリアのようになりました。とてもよい商品です。

対象商品:
43397805
2021-04-14
用途:
インテリアグリーン
建設業・工事業

鉢底に穴が開いているが小さい
もっと大きくしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする