LINK TUBE VASE リンク チューブ ベース

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43397979 品番 CH03-V76GD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

ガラス製 花瓶/ガラスベース
試験管のようなデザイン

材質ガラス 幅(mm)65〜310 高さ(mm)150 タイプGOLD RING 奥行(mm)35 寸法(直径Φ×高さH)(mm)ガラス単品:25×150 ライン色ゴールド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43397979
2020-06-01
用途:
センス不要。少ないお花も見栄え良し
サービス業

9本の連なる試験管のようなフラワーベースです。
隣の試験管とS字の連結具で止められており、W型に広げたり丸くしたりフラワーベース自体の形を変えることができます。
お花が減ってきたらこれに適当に挿すだけで、センスがなくとも不思議と見栄えがするように思います。
ガラスと連結具がキラキラして綺麗なので、私はお花が無い時も窓の前に飾っています。
フラワーベースは洗いにくいものが多いですが、専用のブラシ(学校で試験管洗うのに使っていたようなもの)が付属しているので、掃除も安心です。
色違いも欲しくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする