A565-505A GLASS VASE ''SPARAXIS PARADE'' ガラスベース "スパラクシス パレード" ダルトン 43398049

A565-505A GLASS VASE ''SPARAXIS PARADE'' ガラスベース "スパラクシス パレード" ダルトン 43398049 A565-505A GLASS VASE ''SPARAXIS PARADE'' ガラスベース "スパラクシス パレード" ダルトン 43398049

GLASS VASE ''SPARAXIS PARADE'' ガラスベース "スパラクシス パレード"

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43398049 品番A565-505A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラス製 花瓶/ガラスベース
連結ベース

材質ガラス 幅(mm)245 高さ(mm)100 タイプLine A 奥行(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする