ダルトン
ダルトンの プランター・鉢
ダルトンの 花瓶
GLASS VASE ''SPARAXIS PARADE'' ガラスベース "スパラクシス パレード"
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43398058
品番
A565-505B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス製 花瓶/ガラスベース
連結ベース
材質
ガラス
幅(mm)
320
高さ(mm)
150
タイプ
Line B
奥行(mm)
65