ダルトン
ダルトンの プランター・鉢
ダルトンの 花瓶
GLASS VASE ''PROBETA'' ガラスベース "プロベータ"
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43398146
品番
CK103-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
ガラス製 花瓶/ガラスベース
材質
ガラス
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
400
タイプ
M
口径(Φmm)
60