SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VDW350)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02)1/4(8A)
電圧(V)
(6)DC12
オリフィス(mm)
(2)N.C.:o2-N.O.:o1.8
注文コード
43398364
品番
VDW350-6G-2-02N
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・電圧・オリフィス
など
297
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(6)DC12
管接続口径
(02)1/4(8A)
ポート数
3
作動方式
直動式
ねじの種類
(N)NPT
材質
(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
オリフィス(mm)
(2)N.C.:o2-N.O.:o1.8
コイル
(G)グロメット・テープ巻
CADデータダウンロード