KITCHEN TIMER with MAGNET キッチンタイマー ウィズ マグネット

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43398365 品番 100-189SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

ゼンマイ式キッチンタイマー
レトロなデザイン

サックスブルー 材質スチール、ポリカーボネート 直径(Φmm)70 高さ(mm)30 表示形式アナログ 設置方法マグネット カウントダウン機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-19
用途:
ボンドの乾かし時間
製造業

計れる時間が短い、音が小さい、ちょっとしか鳴らない。でもカッコいい! 黒を買えば潜水艦気分です。

1人が参考にしています
対象商品:
43398383
2021-05-05
用途:
ボンドの乾く時間の目安
製造業

ベル音は小さめで、鳴っている長さも短いですが男性が好みそうな良い感じの音です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする