ダルトン
ダルトンの キッチン・調理用品
ダルトンの 計量ツール・はかり・温度計
ダルトンの 計量スプーン
FISH MEASURE SPOON フィッシュメジャースプーン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43398575
品番
100-029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
キッチンツール
魚型のアルミ製計量スプーン
材質
アルミニウム
寸法(mm)
180×230
容量(mL)
15、10、7、5、2
タイプ
5本セット
商品タイプ
セット品