ダルトン
ダルトンの キッチン・調理用品
ダルトンの 計量ツール・はかり・温度計
ダルトンの 計量スプーン
FISH MEASURE SPOON フィッシュメジャースプーン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43398593
品番
100-029C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
キッチンツール
魚型のアルミ製計量スプーン
材質
アルミニウム
寸法(mm)
135×45
容量(mL)
10
タイプ
COFFEE/コーヒー
商品タイプ
バラ