FISH MEASURE SPOON フィッシュメジャースプーン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43398609 品番 100-029T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530

キッチンツール
魚型のアルミ製計量スプーン

材質アルミニウム 寸法(mm)120×40 容量(mL)7 タイプTEA/ティー 商品タイプバラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする