ダルトン
ダルトンの キッチン・調理用品
ダルトンの 計量ツール・はかり・温度計
ダルトンの 計量スプーン
FISH MEASURE SPOON フィッシュメジャースプーン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43398618
品番
100-029SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
キッチンツール
魚型のアルミ製計量スプーン
材質
アルミニウム
寸法(mm)
100×35
容量(mL)
5
タイプ
SUGAR/シュガー
商品タイプ
バラ