ダルトン
ダルトンの 文房具
ダルトンの クリップ/リング
ダルトンの クリップ
METAL CLIP メタルクリップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43401235
品番
117-329BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
金属製 メモクリップ
材質
スチール、アルミニウム
寸法(mm)
46×117×33
色
ゴールド
タイプ
BRASS
繰り返し・詰め替え
対応